Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mystery Games Brettspiel Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mystery Games Brettspiel Familie
Ravensburger Mystery Games Brettspiel Familie
Ravensburger Mystery Games Brettspiel Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91804378
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Lady Hampton plant ein Fest, aber ein Geist stört die Vorbereitungen und vertreibt die Gäste. Die Spieler müssen gemeinsam den Schlüssel zu der Schublade finden, in der sich der Geist versteckt. Wenn die Spieler alle Herausforderungen gemeistert haben, wartet noch eine letzte Prüfung auf sie… Mystery Games – Der verfluchte Geburtstag ist ideal für 2-4 Spieler ab 12 Jahren, die kooperativ eine mysteriöse Geschichte erleben möchten. Was verbirgt sich in den Zimmern von Hampton Mansion?! In 6 Spielrunden erkunden die Spieler gemeinsam Hampton Mansion. Hierfür bewegen die Spieler ihre Spielfiguren auf den drei Etagenspielplänen. Erreicht eine Figur ein Zimmer, wird das entsprechende Zimmerplättchen aufgedeckt. Was verbirgt sich hinter den Türen des gruseligen Anwesens?! Haben die Spieler Glück, finden sie die fehlenden Schlüssel des Apothekerschranks. Haben sie alle Schlüssel gefunden, können sie sich im Kampf gegen den mächtigen Meistergeist beweisen! Doch Vorsicht – es verstecken sich auch gruselige Geister in den Zimmern… Im Laufe des Spiels treffen die Spieler verschiedene Angestellte und Gäste von Lady Hampton und treffen wichtige Entscheidungen. Je nachdem, für welche Aktionen sich die Spieler entscheiden, entwickelt sich die Geschichte bei jeder Partie anders. So kann Mystery Games – Der verfluchte Geburtstag beliebig oft gespielt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
90 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.