| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91804923 Herst.-Nr.: BS18-25001 EAN/GTIN: 4017538119834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Werkzeugset, Netzwerk, 4-teilig, mit Tasche
In diesem Set sind alle notwendigen Werkzeuge enthalten um Kabel, Dosen oder Patchfelder zu konfektionieren und anschließend zu testen.
Geeignet für Ihr Heimnetzwerk bzw. SOHO (Small Office, Home Office).
Enthält einen LAN-Tester mit zwei Testmodi
Sweep Mode (Abtasttest): Jede Datenleitung wird einzeln geprüft, auf der Master-Einheit wird ein Signal auf den ersten Pin gesendet, die LED für Pin 1 leuchtet auf Master-Einheit und Remote-Einheit grün usw.
Slow Sweep Mode (Abtasttest): Diese Variante prüft langsamer als die erste.
So stellen Sie sicher, dass das Kabel mit den Steckern durchgängig und die Belegung korrekt ist.
Geprüft werden alle 8 bzw. 6 Datenleitungen sowie die Masse (ground).
Im Set enthalten: · Crimpzange für RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C) Modularstecker · LSA-Anlegewerkzeug mit 2 ausklappbaren Ziehhaken · LAN-Tester für RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C), 9V Batterie nicht enthalten · Abisolier- und Schneidewerkzeug
· Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss · Material: Textilgewebe · Farbe: schwarz Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Typ | Werkzeugsatz | ![](/p.gif) | Netzerkverbindungstyp | RJ-12, RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |