Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit VT34062we Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator VT34062we D.300mm H.500mm 220-240/50 V/Hz 35 W weiß EXQUISIT
Ventilator VT34062we D.300mm H.500mm 220-240/50 V/Hz 35 W weiß EXQUISIT
Ventilator VT34062we D.300mm H.500mm 220-240/50 V/Hz 35 W weiß EXQUISIT
Ventilator VT34062we D.300mm H.500mm 220-240/50 V/Hz 35 W weiß EXQUISIT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91817393
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050079
EAN/GTIN:
     4016572102680
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
Der Tischventilator VT 34060 we in der Farbe weiß von Exquisit sorgt auch an heißen Tagen für frischen Wind in Ihren Räumen. Das Gerät liefert Ihnen maximal 35 W, die Sie ganz nach Ihren Wünschen in 3 Stufen regulieren können. Die Auswahl der Stufen gelingt problemlos direkt am Gerät. Natürlich hat der Tischventilator auch eine wählbare Oszillation-Funktion, d.h. der Ventilator schwenkt automatisch und kann hierdurch eine größere Fläche mit frischer Luft versorgen. Die Maße des Gerätes betragen 50,0 x 34,0 x 23,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Selbst in Räumlichkeiten mit nur wenigen Steckdosen findet das Gerät einen idealen Platz: Eine Kabellänge von 1,50 m bietet Ihnen angenehme Flexibilität. Das Gehäusematerial ist aus belastbarem Kunststoff. Der Tischventilator VT 34060 we von Exquisit begeistert mit seinen Features und bietet Ihnen Leistung und Design zum guten Preis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
1650 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.