Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91820285
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-H220-B101
EAN/GTIN:
     4250366862781
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einfach kombiniert: Das perfekte Allround-Telefon für zu Hause Bequemlichkeit und maximale Bewegungsfreiheit beim Telefonieren sind keine Gegensätze: Das Gigaset DL780 Plus vereint den Komfort eines Tischtelefons mit der Flexibilität eines Mobilteils. Sie können sich auf ein schnurgebundenes Telefon verlassen, das seinen festen Platz in Ihrem Zuhause hat – gleichzeitig sind Sie mit dem handlichen Mobilgerät auch überall im Haus erreichbar. Beide Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt, Sie können also einen Anruf mobil annehmen und vom Tischtelefon zurückrufen. Dank der synchronisierten Anrufliste entgeht Ihnen garantiert nichts mehr, auch Ihre Telefonkontakte sind natürlich von beiden Geräten abrufbar. Das Gigaset DL780 Plus ist das perfekte Allround-Telefon für Ihr Zuhause. Einfach sicher: Ein Telefon mit Schutzvorrichtungen Was tun bei unerwünschten Anrufen? Mit dem Gigaset DL780 Plus entscheiden Sie, wann und mit wem Sie sprechen: Mit dem zeitgesteuerten Anrufschutz schalten Sie Ihr Telefon stumm. Lästige Anrufer lassen sich sogar ganz sperren. Vor allem Senioren werden häufig von Telefonbetrügern belästigt – mit dem Anrufschutz für bis zu 32 Sperrnummern können diese nicht mehr durchrufen und für Verunsicherung sorgen. Ebenfalls für Senioren hilfreich sind die programmierbaren Direktwahltasten für wichtige Rufnummern. Aber auch für Kinder ist diese Funktion praktisch, nicht nur in Notfällen. Das Mobilteil dieses Kombi-Telefons hat zwei Direktwahltasten, das Tischtelefon sogar vier. So erreichen Sie Ihre Angehörigen, Freunde oder Nachbarn noch viel einfacher. Genauer gesagt: mit einem Tastendruck. Einfach größer: Das Gigaset DL780 Plus ist bedienungsfreundlich Großes Display oder große Tasten? Am besten beides: Das neue Kombi-Telefon aus dem Hause Gigaset vereint Bedienungsfreundlichkeit und klares Design. Sowohl das Tischtelefon als auch das handliche Mobilteil überzeugen mit großen und gut beleuchteten Displays. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen sind Namen und Nummern deutlich erkennbar, das schätzen nicht nur Menschen mit Sehschwäche. Eingehende Anrufe sind auch dank blinkender Tasten sowie der blinkenden Lichtleiste am Tischgerät deutlich sichtbar. Beim Mobilteil können Sie den Kontrast individuell einstellen, im Display den extragroßen Jumbo Modus aktivieren. Groß sind beim Gigaset DL780 Plus auch die Tasten: Sie sind deutlich beziffert, vor allem das Wählen langer Telefonnummern wird dadurch viel bequemer. Einfach klarer: Ein Telefon mit erstklassiger Klangqualität Hören Sie mal! Das Gigaset DL780 Plus ist auch akustisch ein Hit. Die erstklassige Klangqualität überzeugt beim Tischtelefon als auch beim Mobilgerät. Telefonieren wird so zum Hörgenuss. Sie können die Lautstärke beider Lautsprecher individuell einstellen, beim Tischtelefon gibt es noch eine zusätzliche Verstärkerfunktion. Diese hebt die Lautstärke im laufenden Gespräch deutlich an, vor allem für Senioren oder Menschen mit Hörschwäche ist das ein großer Vorteil. Auch in Mehrgenerationen-Haushalten werden die Audio-Optionen geschätzt, so lassen sich bei beiden Geräten die Klingeltonlautstärken individuell auf die Bedürfnisse der Benutzer einstellen. Und sollten Sie auf eine Hörhilfe angewiesen sein: Beide Geräte sind selbstverständlich hörgerätekompatibel. Einfach komfortabler: Das Kombi-Telefon für alle Anlässe Zwei Geräte, die sich wie eins anfühlen? Das Gigaset DL780 Plus ist Tischtelefon und Mobilteil zugleich, dabei aber so einfach zu bedienen wie ein einzelnes Telefon. Es speichert bis zu 99 Kontakte, die auf beiden Geräten abrufbar sind. Ihre Anruflisten werden ebenfalls synchron angezeigt, so sehen Sie auf den jeweiligen Displays bis zu 25 eingehende und verpasste Anrufe. Komfortabel ist auch der synchronisierte Anrufschutz: Wenn Sie sich belästigt fühlen, können Sie die Nummern von bis zu 32 Anrufern sperren. So bleiben Sie in Zukunft ungestört. Mehr Komfort geht nicht? Aber selbstverständlich: Da das Mobilteil bereits an der Basis des Tischgeräts angemeldet ist, können Sie Ihr neues Telefon sofort in Betrieb nehmen: Einfach auspacken, anstecken und telefonieren! Einfach umweltfreundlicher: Mit ECO DECT Technologie, aber ohne Strahlung Erreichbarkeit und Entfernung müssen sich nicht ausschließen: Dank der praktischen 2-in-1-Kombination des neuen Gigaset DL780 Plus sind Sie mit dem Mobilteil überall in Ihrem Zuhause erreichbar. So wird eine Reichweite von bis zu 50 Metern (innen) beziehungsweise 300 Metern (außen) gewährleistet. Dank der bewährten und umweltfreundlichen ECO DECT Technologie konnte Gigaset auch die Funkleistung reduzieren, sie passt sich je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation an. Und zwar auf genau das Maß, das für eine stabile Verbindung nötig ist: Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Im Standby-Modus ist das Mobilteil des Gigaset DL780 Plus sogar komplett strahlungsfrei.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
99 Eintragungen
Dialerposition
Basis & Handset
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
78 x 200 x 195 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 28 x 173 mm
Mobilteilgewicht
122 g
Gewicht der Basis
590 g
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
10
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.