Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE10UF3T-E CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE10UF3T-E CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CE10UF3T-E CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91875168
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE10UF3T-E(2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
ÜBERSICHT Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr. Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
59 °
Blickwinkel, diagonal
131 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/12.5 - 1/50000; 1/15 - 1/50000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Länge (mm)
161.7 mm
Gewicht
443.5 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.