| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91933685 Herst.-Nr.: 9172110 EAN/GTIN: 4031101360249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | 100% UVA- | Ja | ![](/p.gif) | Nebelsicher | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN 166, EN 170 | Material | Material | Polyacryl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Farbe | Produktfarbe | Grau, Transparent, Weiß | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |