| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91943687 Herst.-Nr.: 90373 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alphacool Eishände sind ein Muss für jeden Bastler und Modder. Dank einer Gummibeschichtung liegen Werkzeuge, HardTubes und Wasserkühlungs-Anschlüsse sicher in der Hand. Dabei schützen sie die Hände vor Verletzungen und kurzzeitig auch gegen Hitze beim Biegen von HardTubes oder Staub beim Schneiden von Metallen und Borosilikatglasrohren.
Die Oberseite der Handschuhe besteht aus atmungsaktivem Stoff. Ein übermäßiges Schwitzen der Hände im Handschuh wird durch einen dünnen und elastischen Stoff auf der Oberseite vermieden. Das breite Gummiband, welcher bis über das Handgelenk ragt, sorgt für einen sicheren Sitz des Handschuhs. Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | Material | Material | Stoff, Gummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh schwarz, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |