Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter Glitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textilmarker "Textil Painter Glitter", silber (57200055)
Marabu Textilmarker "Textil Painter Glitter", silber (57200055)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91951578
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01190003582
EAN/GTIN:
     4007751340368
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Silber
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schreibfarbenname
582
Anzahl der Farben
1 Farben
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
3 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751343727
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343741
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343765
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343789
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343802
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343901
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343864
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343826
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343840
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340351
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751340375
ab € 2,02*
Sonstiges
Marabu
4007751343888
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.