Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Acryllack
>
Artikel
Marabu Decorlack Acryl Acrylfarbe 50 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-91951738
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
11300005073
EAN/GTIN:
4007751098085
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Farbcode
073
Anzahl der Farben
1 Farben
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
Acryllasur
,
Acrylmallack
,
Bastel-Schutzlack
,
Bastellack
,
Buntlack
,
Decopatch Lack
,
Decoupage Lack
,
Servietten-Lack
,
Serviettenlack
,
Hochglanzlack
,
Weißlack
,
acryllack marabu 50ml
,
acryl lack
,
acryl-lack schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,29*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 11300005029 Beige, Rose 50 ml
Marabu
4007751097859
ab € 2,49*
Sonstiges
Marabu 11300005032 Rot 50 ml
Marabu
4007751097873
ab € 2,30*
Sonstiges
Marabu 11300005052 Blau 50 ml
Marabu
4007751097965
ab € 2,49*
Sonstiges
Marabu 11300005070 Weiß 50 ml
Marabu
4007751098078
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu 11300005100 Transparent 50 ml
Marabu
4007751005083
ab € 2,50*
Sonstiges
Marabu 11300005782 Metallisch, Silber 50 ml
Marabu
4007751098238
ab € 2,76*
Sonstiges
Marabu 14010039013 Acrylfarbe 15 ml Orange Flasche
Marabu
4007751097798
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu Decorlack Acryl Acrylfarbe 50 ml
Marabu
11300005062
ab € 2,29*
Sonstiges
Decorlack Acryl glossy 021 mittelgelb Marabu 113005021, 50ml
Marabu
113005021
ab € 2,29*
Sonstiges
Decorlack Acryl glossy 031 kirschrot Marabu 113005031, 50ml
Marabu
113005031
ab € 2,29*
Sonstiges
Decorlack Acryl glossy 033 pink Marabu 113005033, 50ml
Marabu
113005033
ab € 2,49*
Sonstiges
Decorlack Acryl glossy 067 saftgrün Marabu 113005067, 50ml
Marabu
113005067
ab € 2,49*
Sonstiges
Decorlack Acryl glossy 784 metallic-gold Marabu 113005784, 50ml
Marabu
113005784
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen