Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40572-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40572-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe TLC
HPE P40572-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91979410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40572-B21
EAN/GTIN:
     190017508573
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe High Performance Mixed Use (MU) SSDs eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe High Performance MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe High Performance MU SSDs bieten leistungsstarke Datenübertragungen aus dem Speicher mit geringer Latenz und sind deutlich schneller als SAS oder SATA SSDs. Nutzen die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Verwendung wie Big Data-Analysen, HPC und Virtualisierung. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, indem sie die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE NVMe High Performance Mixed Use (MU) Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
- Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
- HPE NVMe High Performance SSDs, M.2 und M.2 Enablement Kits

HPE erweitert sein SSD-Portfolio weiter durch das Angebot von NVMe U.3 PCIe Gen4 SSDs.
- HPE NVMe PCIe Gen4 U.3 SSDs bieten höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
- HPE NVMe U.3 PCIe Gen4 SSDs sind zu 100 % abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes auf HPE Gen10 Servern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
180000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
270000 IOPS
Lese-Latenzzeit
83 µs
Schreib-Latenzzeit
20 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.944,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.267,95*
€ 12.218,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.193,83*
€ 12.130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.008,40*
€ 11.910,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.944,46*
€ 11.833,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.