Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Tastaturhalterung
>
Artikel
RAM Mounts ADAPT MAG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92012034
Hersteller:
RAM Mounts
Herst.-Nr.:
RAP-TAB-KB1-300U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Komposite
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
485 g
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tastaturablage
,
Tastaturhalterung
,
handyhalter ram mount
,
tastaturhalterung
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts RAM-HOL-TAB19U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-TAB19U
ab € 33,29*
Zubehör
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-TAB20U
ab € 31,63*
Zubehör
RAM Mounts RAM-HOL-TABL19U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-TABL19U
ab € 81,87*
Zubehör
RAM Mounts RAM-HOL-UN11U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-UN11U
ab € 84,18*
Zubehör
RAM Mounts RAM-HOL-UN9U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts
RAM-HOL-UN9U
ab € 81,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen