Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PMX802E-S Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 120 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PMX802E-S Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 120 W Schwarz, Silber
Panasonic SC-PMX802E-S Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 120 W Schwarz, Silber
Panasonic SC-PMX802E-S Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 120 W Schwarz, Silber
Panasonic SC-PMX802E-S Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 120 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92018739
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PMX802E-S
EAN/GTIN:
     5025232915101
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Deezer, Den Gezeiten unterworfen
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Bildschirm
Display-Typ
FL
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
2900 g
Breite des Front-Lautsprechers
161 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
262 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
238 mm
Frontlautsprechergewicht
2600 g
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Optical-Disc-Player
Ja
CD-Wechsler
Ja
Lademechanismus
Vorderseite
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R
Playback Disk-Formate
MP3
Aufnahme Playback
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
Audioeingang (L, R)
1
AUX-Eingang
Ja
Phono-Eingänge (RCA)
1
Energiequelle
AC
Drahtlose Verbindung
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
120 W
Lautsprechertyp
3-Wege
Tieftönerdurchmesser
140 mm
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Impedanz
75 Ohm
THD, totalklirren
10 %
Audioverstärker
Ja
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Integrierter Timer
Ja
Sleep-Timer
Ja
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
CD-Spieler
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.