Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS0674K Safe Frei stehend sicher 56 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92019859
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0674K
EAN/GTIN:
     5032548009028
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
56 l
Sperren
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
670 mm
Innenmaße (B x T x H)
485 x 390 x 300 mm
Gewicht
122000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,39*
€ 794,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 646,64*
€ 769,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 625,31*
€ 744,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,31*
€ 729,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0671K
ab € 296,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0672K
ab € 370,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.