Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Tresorelektronikschloss
>
Artikel
Phoenix Safe Co. HS0672E Safe Frei stehend sicher 29 l Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92019876
Hersteller:
Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
HS0672E
EAN/GTIN:
5032548008977
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
29 l
Sperren
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
245 x 390 x 300 mm
Gewicht
65000 g
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Safes
Weitere Suchbegriffe:
Tresor Elektronikschloss
,
Tresorelektronikschloss
,
Standtresor
,
Tresor-Schrank
,
Tresorschrank
,
Wertschutz-Schrank
,
Wertschutzschrank
,
Wertschutztresor
,
wertschutzschrank vds 2
,
einbruchschutz tresor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,79*
€ 587,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,15*
€ 570,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Venus HS0671E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Safe
HS0671E
ab € 366,57*
Sonstiges
Phoenix Venus HS0673E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Safe
HS0673E
ab € 508,31*
Sonstiges
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Safe
HS0674E
ab € 639,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen