Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Fisher-Price Little People HCJ64 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92046394
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HCJ64
EAN/GTIN:
     194735011339
Mit diesem Fisher-Price Little People Baustellen-Spielset können kleine Baumeister ihre Bausteine immer wieder aufladen, transportieren und entladen. Dieses Baustellen-Spielset für Kleinkinder enthält einen sich drehenden Kran, einen funktionierenden Aufzug, einen Kipplaster zum Schieben und 2 Bauarbeiter-Figuren. Wenn Kinder mit der Baustelle spielen, ertönen lustige Geräusche und Melodien!
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Sound-Effekte
Ja
Merkmale
Typ
Auto & Stadt
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Mit Ton
Ja
Montage erforderlich
Ja
Jahr
2022
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
12 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
60 Monat( e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
1796.2 g
Verpackungsvolumen
21249.9252 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
338 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735011336
Breite des Versandkartons
288 mm
Höhe des Versandkartons
363 mm
Volumen Hauptkarton
48900 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735011336
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
3246 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
3478 Stück(e)
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.