Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Junior 80353791 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Junior 80353791 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B Junior 80353791 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B Junior 80353791 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094889
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80353791
EAN/GTIN:
     4210201396123
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
30 sec
Borstensteifigkeit
Extra weich
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Bürstenform
Rund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
197 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267.65 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
406.8 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.