Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Newton TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Newton TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz
Akasa Newton TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92111722
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC63-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ultrakleiner Formfaktor (USFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Lieferumfang
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.6 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
53 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.