Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EK631USB.1 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK631USB.1 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
EFB Elektronik EK631USB.1 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92126606
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631USB.1
EAN/GTIN:
     4049759261047
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.