Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 192647 Kerzenständer Beton, Glas Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 192647 Kerzenständer Beton, Glas Grau
Duni 192647 Kerzenständer Beton, Glas Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139931
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     192647
EAN/GTIN:
     7321011926473
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Beton, Glas
Produktfarbe
Grau
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
70 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,30*
€ 84,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,12*
€ 81,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.