| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92142593 Herst.-Nr.: LSET1300513 EAN/GTIN: 4004005027730 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® Ladeset bietet eine universelle Lösung für das Laden aller mobilen Endgeräte sowohl im PKW und LKW als auch an einer 230 V Steckdose. Es besteht aus einem 3-in-1 Sync & Ladekabel, welches sowohl für Apple® Geräte mit Lightning-Anschluss als auch für Geräte mit Micro USB oder USB Type C-Anschluss geeignet ist, sowie je einem 12 V und 230 V Ladeadapter. Beide überzeugen durch eine intelligente Steuerung des Ladestroms, da sie sich automatisch an den aktuellen Energiebedarf des Gerätes anpassen. Hierdurch werden im Vergleich zu herkömmlichen Ladeadaptern deutlich kürzere Ladezeiten erzielt. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12, 230 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 3 A | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Auto, Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC, Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |