Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum OKKA Vollautomatisch 0,95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum OKKA Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Vollautomatisch 0,95 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92169258
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK002-W
EAN/GTIN:
     8693184951712
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
710 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
3800 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
0.95 l
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Brühzeit für 1 Tasse
60 s
Brühzeit für 2 Tassen
80 s
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen der Tropfschale
350 ml
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Mokka
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.