Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum Beangourmet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Arzum Beangourmet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92169294
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK003-B
EAN/GTIN:
     8693184958797
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
MAHLEN ALLER ARTEN UND HÄRTEN VON KAFFEEBOHNEN: Arzum OKKA Beangourmet mahlt alle Arten von Kaffeebohnen in jeder Härte und bietet den immer frischen Türkischen Kaffee in Küchen auf der ganzen Welt. LANGLEBIGEN UND GESUNDEN KERAMIKMECHANISMUS: Das langlebige und gesunde Keramikmahlwerk sorgt für eine lange Lebensdauer. AROMASCHUTZ MIT ZERKLEINERUNGSMECHANISMUS: Das keramische Mahlwerk bietet starken und frischen türkischen Kaffeegenuss durch die Konservierung der Kaffee Essenz ohne Erwärmung des Kaffees dank der Keramikmühle im Gegensatz zu Klingenmühlen. ERGONOMISCHES DESIGN: Das ergonomische Design und der Gleitfuß sorgen für eine einfache Handhabung. ABNEHMBARER ALUMINIUMGRIFF: Arzum OKKA Beangourmet ist dank seines abnehmbaren Mahlarms praktisch und bietet bequeme Aufbewahrung. PREISGEKRÖNTES DESIGN: Mit seinem überlegenen Design erhielt Beangourmet die Auszeichnungen "Plus X Award Benutzerfreundlichkeit" und "Design Turkey Hochwertiges Design".
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
260 mm
Technische Details
Produkttyp
Kaffeemühle
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Mahlwerk-Material
Keramik
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.