| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-92171219 Herst.-Nr.: 19827 EAN/GTIN: 8710126198278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Achte bei diesem spannenden Partyspiel genau darauf, was du sagst, denn ein einziges Wort kann dich entlarven! Es befindet sich ein Spion im Raum, aber wer ist es? Alle Agenten - außer einer Person - bekommen vom Leiter des Spionagedienstes dasselbe geheime Codewort. Der Spion erhält ein Wort, das dem Codewort stark ähnelt. Beschreibe dein Codewort sorgfältig, ohne es auszusprechen, und versuche herauszufinden, an welcher Seite du stehst. Aber sei vorsichtig... vielleicht bist du selbst der Spion! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Party | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 8 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 30 min | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Karton, Papier, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen. | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 45 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 210 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |