Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 83260186 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 83260186 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Lapp 83260186 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92232638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83260186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
FLEXIMARK® Etiketten aus hochwertigem Polyester-Schaumstoff sind eine günstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern zur Kennzeichnung von Komponenten.

Nutzen
- Gute UV-Beständigkeit
- Selbstklebend auf vielen Oberflächen
- Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoff-Schildern

Anwendungsgebiete
- Kennzeichnung von elektronischen Komponenten, Panels, Drucktastern und Hinweisschildern

Bemerkung
- Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5
- Empfohlenes Farbband: FTI-Y 60-360 BK (Artikelnr. 83260201)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Form
Rechteck
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
50 mm
Bogenlänge
100 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Zackband, zackband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,44512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 721,27*
€ 858,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 711,45*
€ 846,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 673,18*
€ 801,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,93*
€ 775,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,28*
€ 727,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.