Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Lanberg PS1-05F-0300-W Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92245508
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PS1-05F-0300-W
EAN/GTIN:
     5901969429183
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.