Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2933,3200 MHz |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016 ( X2APIC/256T not supported) Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later Ubuntu 18.04.5 LTS (x64) or later Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later VMware ESXi 7.0 Update1 or later Citrix Hypervisor 8.2.0 or later |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
| PCI-Slots | 7 |
| PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| Prozessorsockel | LGA 4189 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 2000 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 81 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 163 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Höhe | 730 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 24 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 95 % |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 982 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status |