Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kapstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kapstadt
Hama Kapstadt
Hama Kapstadt
Hama Kapstadt
Hama Kapstadt
Hama Kapstadt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92255947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216491
EAN/GTIN:
     4047443463630
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
  • Ob Laptop, Tablet oder beides: jeweils ein Fach für Notebooks bis 40 cm (15,6") und für Tablets bis 28 cm (11") - Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport - Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör - Platz für Trinkflaschen in den seitlichen Netztaschen - Schlanke, gepolsterte Schultergurte für angenehmes Tragen ohne einzuengen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
585 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
320 x 140 x 460 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack hama, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.