Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-VGA-Splitter (350MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-VGA-Splitter (350MHz)
ATEN 4-Port-VGA-Splitter (350MHz)
ATEN 4-Port-VGA-Splitter (350MHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92274700
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS94A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423770805
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
HD 15 Pol D-Sub Switch
Der VS94A ist ein Grafik-Splitter, der nicht nur das VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, oder Multisync-Grafiksignal vervierfacht, sondern das Signal auch noch so verstärkt, dass es über Entfernungen von bis zu 65 m übertragen werden kann. Er lässt sich in Reihe schalten, sodass bis zu 64 Bildschirme angeschlossen werden können und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 350 MHz. Somit eignet sich der VS94A optimal zur Übertragung von Information an die Öffentlichkeit, zur Überwachung des Arbeitsumfeldes von einem sicheren Ort aus oder zur Übertragung hochqualitativer Bildsignale für das Mitarbeitertraining oder sonstige Schulungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.1 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
680 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.28 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
834 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
4x VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
350 MHz
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.