Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel D5 P5316 E1.L 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel D5 P5316 E1.L 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Intel D5 P5316 E1.L 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92276236
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPFWNV307TZN1
EAN/GTIN:
     675901908085
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 4.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD D5
Energieverbrauch (Betrieb)
25 W
Startdatum
Q2'21
SSD-Beständigkeitsbewertung
22.93PBW(64K Random), 104.55PBW(64K Sequential)
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
7000 MB/s
Schreibrate
3600 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
E1.L
SSD Speicherkapazität
30720 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
QLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
800000 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
7800 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
112 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
120 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
31 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
30 µs
Lese-Latenzzeit
120 µs
Schreib-Latenzzeit
120 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706L1
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: ssd intel, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.881,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,35*
€ 3.629,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.026,71*
€ 3.601,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,12*
€ 3.507,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.901,58*
€ 3.452,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.881,75*
€ 3.429,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.