Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Fakir Filter Pro 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92288771
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3695003
EAN/GTIN:
     8690394211315
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die Weltneuheit Filter Pro von FAKIR bringt 100 Prozent Leistung bei 0 Prozent* Emission. Der innovative Zyklon-Staubsauger entfernt nicht nur Staub und Schmutz von Böden, sondern befreit erstmals gleichzeitig auch die Raumluft von Feinstäuben, Keimen, Staubpartikeln, Pollen und Gerüchen. Er vereint die Funktionen eines Luftreinigers und Staubsaugers in einem Gerät. Die bahnbrechende 8+1 Filter-Technologie beinhaltet einen eingebauten elektrostatischen Filter sowie einen Ionisator. Die elektrostatischen Luftfilter ziehen Allergene und Keime aus der Luft mit Hilfe von elektrostatischer Energie und entfernt deutlich mehr Allergene und Keime als jede andere Art von Filter, da er auch die kleinsten Partikel aus der Luft entfernen kann. Diese Technologie ist bisher nur in speziellen hochwertigen Luftfiltern verfügbar. Die Partikel in der Luft werden mit bis zu 8.000 Volt aufgeladen und durch das Metall des Filters magnetisch angezogen. Der integrierte Ionisator sorgt dafür, dass negativ geladene Ionen erzeugt und an die Raumluft abgegeben werden. Negativ geladene Ionen binden den Hausstaub in der Luft, der positiv geladen ist. Durch das Anlagern der Ionen an die Staubpartikel wird ihr Gewicht erhöht. Es bilden sich Staub-Cluster, die zu Boden sinken und aufgesaugt werden können. Für jede Oberfläche (Möbel, Polster, Teppiche oder Hartböden) ist der richtigen Saugaufsatz im Lieferumfang enthalten - LED beleuchtete Spezialdüse, Turbo-Teppichdüse, 3in1 Düse (Fugen-/Möbel-/Polsterdüse). Durch das große Behältervolumen von 4,5 l können sie lange saugen, ohne den abnehmbaren Staubauffangbehälter leeren zu müssen. Der enorme Aktionsradius von 12 m ermöglicht es Ihnen sich spielendleicht durch mehrere Räume zu bewegen – kein lästiges Umstecken des Staubsaugers mehr nötig.

100 Prozent Leistung bei 0 Prozent* Emission: Durch die Vielzahl an Filter erreicht der Staubsauger die geringste je für Staubsauger gemessene Emission von nur 0,004% Reststaub bei der am schwierigsten zu filternden 0,3 Mikrometer Staubpartikelgröße (Ultra-Feinstaub). (*99,996% Abscheidegrad)
Innovative Filtertechnologie: Dank der hocheffizienten 8+1 Filter-Technologie ist er der erste Staubsauger mit vollwertiger Luftreiniger-Funktion.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Aluminium
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
HEPA-Klasse
HEPA 13
Motorschutzfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
12 m
Ursprungsland
Türkei
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
562 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.