Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy PI00-14GW-2 Montageband & -etikett Montagepad
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92428205
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     PI00-14GW-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
hakenmagnet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagepad
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Material
Leder, Metall
Geeignet für Materialien
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.