Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Silwy U000-03KA-4 Montageband & -etikett Montagepad
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92428245
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     U000-03KA-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Montagepad
Produktfarbe
Schwarz
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Material
Leder, Metall
Geeignet für Materialien
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.