Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Imperial DABMAN PBB 2 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92439065
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-326-00
EAN/GTIN:
     4024035326009
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
Die IMPERIAL DABMAN PBB 2 ist wahrlich vielseitig. Die kompakte Boombox spielt CDs, DAB+ & FM Radiosender ab und kann dank USB Anschluss auch MP3 Dateien von USB Speichermedien wiedergeben. Über den zusätzlichen AUX-Eingang kann man eine beliebige weitere Musikquelle vom MP3-Spieler bis hin zum Smartphone anschließen. Die DABMAN PBB 2 verfügt über fest verbaute Stereo-Lautsprecher mit hervorragendem Klang. Dank des Tragebügels lässt sie sich bequem überallhin mitnehmen, denn die Boombox kann - dank Batteriefach - auch an Orten betrieben werden, wo es keine Steckdose gibt.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.5 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Akku-/Batterietyp
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Antennentyp
Extern
Griff(e)
Ja
Stromeingang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: cd player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.