Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DataLocker Sentry K350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92442735
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     SK350-064-FE
EAN/GTIN:
     893760002113
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
DataLocker Sentry K350 | Hardware-verschlüsselte microSSD mit FIPS 140-2 Level 3 Zertifizierung

Der Sentry K350 ist ein passwortgeschütztes, FIPS 140-2 Level 3 ( Cert. #4008 ) zertifiziertes, Hardware-verschlüsseltes USB-Laufwerk mit integriertem OLED-Display, welches eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht.



Sentry K350 unterstützt echte alpha-numerische Passwörter mit Sonderzeichen und erfüllt damit auch strengste Sicherheitsanforderungen.



Wie alle DataLocker-Laufwerke ist der K350 TAA-konform. D. h., dass alle Komponenten und das Laufwerk selbst ausschließlich aus vertrauenswürdigen Ländern stammen (z. B. nicht China, o. ä.).



Wenn der K350 zentral verwaltet wird, können zusätzliche Ebenen organisatorischer Kontrolle die Sicherheit des mobilen Speichers erhöhen. Erfüllen Sie die strengsten Anforderungen und arbeiten Sie problemlos überall dort, wo USB-Laufwerke zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
998 mm
Gewicht
35 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wasserdicht bis
1 m
Zertifizierung
FIPS 140-2 Level 3, MIL-STD-810G, TAA Compliant, FCC, CE, KC, VCCI, RoHS & WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
220 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Kompatible Produkte
Citrix Compatibilities (Citrix Virtual Apps and Desktops service on Azure, XenDesktop 7.14, 7.15 LTSR, 7.16, 7.17)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Read-only-Funktion
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Schnelles sicheres Löschen
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Management-Funktionen
Auto-inventory, Passwort zurücksetzen, Factory reset, Compliance report, Anti-malware scanner, Remote device detonation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.