Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Rottner T01535 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465866
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T01535
EAN/GTIN:
     9006072010641
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Der Rottner Schlüsselschrank S 64 mit einfachem Zylinderschloss eignet sich optimal zur Schlüsselaufbewahrung und ist zur Wandmontage vorgesehen. Unsere Hakenleisten sind im Rastersystem verstellbar und durchnummeriert. Für Ihre Schlüssel sind 64 Schlüsselanhänger im Lieferumfang enthalten, ebenso das Montagematerial. Ordnung, Übersicht und Sicherheit - Rottner Schlüsselschrank S 64!
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
64 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 80 x 450 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.