Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Rottner T04486 Safe Frei stehend sicher Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465923
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Für Unterkünfte, Autohäuser, Hausverwaltungen: der Schlüssel muss abgegeben werden, jedoch Rezeption, bzw. der Empfang ist nicht mehr besetzt? Einfach den Schlüssel in den dafür vorgesehenen Einwurf werfen und schon ist der Schlüssel vor ungewollten Zugriffen geschützt. Der Schlüsseltresor KeyTronic 100 von Rottner Tresor machts möglich. Der Tresor ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und hat an der Seite einen Einwurfschlitz in der Größe von 5x5cm für den Einwurf von Schlüssel. Das moderne Elektronikschloss kann im Notfall mit einer mechanischen Notöffnung inkl. 2 Schlüssel geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Beste Verwendung
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
550 mm
Innenmaße (B x T x H)
346 x 80 x 546 mm
Gewicht
13700 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.