Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03122 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465927
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T03122
EAN/GTIN:
     9006071301443
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Sie brauchen Ihre Schlüssel nicht mehr länger suchen - diese sind ab jetzt ordentlich und sicher in der kleinen praktischen Schlüsselkassette SK 20 von Rottner Tresor aufgehoben. Die Schlüsselbox besitzt ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Das Gehäuse und die Tür sind aus Stahlblech gefertigt. Auf vier fortlaufend nummerierten Hakenleisten (im Rastersystem verstellbar) können Sie 20 Schlüssel aufbewahren. Eine sinnvolle Anschaffung für Ihr Zuhause!
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
20 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 85 x 250 mm
Gewicht
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.