Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T06021 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466191
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06021
EAN/GTIN:
     9006072108034
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schlüsselhalter
100
Schloss Art
Elektronisch
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
380 x 80 x 550 mm
Gewicht
5800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.