Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Rottner T06083- Frei stehend sicher 4 l Stahl Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466618
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Hellgrau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
4 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
170 mm
Innenmaße (B x T x H)
165 x 225 x 105 mm
Seitenwanddicke
0.8 mm
Gewicht
2900 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.