Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Rottner T06085 Safe Frei stehend sicher 6 l Stahl Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466660
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06085
EAN/GTIN:
     9006072200080
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Hellgrau
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Fassungsvermögen
6 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Innenmaße (B x T x H)
185 x 245 x 140 mm
Seitenwanddicke
0.8 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.