Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06214 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466685
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06214
EAN/GTIN:
     9006072207416
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Elektronisch
Fassungsvermögen
26 l
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 200 x 245 mm
Seitenwanddicke
2.5 mm
Türstärke
5 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor comsafe, kleintresor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.