Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Rottner T06015 Safe Wandtresor Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466698
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06015
EAN/GTIN:
     9006072107976
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Silber
Schloss Art
2 Schlüssel
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Beste Verwendung
Dokument
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
315 mm
Innenmaße (B x T x H)
335 x 300 x 185 mm
Gewicht
57000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,97*
€ 884,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,39*
€ 835,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,25*
€ 810,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,99*
€ 767,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.