Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Rottner T06208 Safe Frei stehend sicher 7,5 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466719
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06208
EAN/GTIN:
     9006072206778
Suchbegriffe:
Schubladen-Tresor
Schubladensafe
Schubladentresor
schubladen tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
7.5 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
110 mm
Innenmaße (B x T x H)
395 x 345 x 55 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
10000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.