Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 377215 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 377215 Montage-Kit
Ultron 377215 Montage-Kit
Ultron 377215 Montage-Kit
Ultron 377215 Montage-Kit
Ultron 377215 Montage-Kit
Ultron 377215 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466733
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     377215
EAN/GTIN:
     4040895008954
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit dem neuen ultron SSD Einbaurahmen double können bis zu zwei 2,5 Zoll große Festplatten in einen 3,5 Zoll großen Schacht oder ein ebenso großes Gehäuse eingebaut werden. Der 115 x 100 x 23 mm große Einbaurahmen für ein bis zwei HDD- oder SSD-Festplatten in schwarzem Metall fügt sich dabei dezent in das Computergehäuse ein.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kompatibilität
2.5", 3.5", HDD/SSD
Sonstige Funktionen
Anzahl
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.