Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Rottner T06016 Safe Wandtresor 18 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466734
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06016
EAN/GTIN:
     9006072107983
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Rottner feuersichere Dokumententresor Fire Safe 30 mit Elektronikschloss bringt Sicherheit und Schutz in Ihr Heim für Ihre Dokumente, Wertpapiere, Polizzen, Sparbücher, Schmuck und Bargeld. Er besitzt einen Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente, da er mit einem speziellen Feuerschutzbeton gefüllt ist. Der hochwertige, zeitlose Tresor mit einem Fachboden schließt mit einem leicht zu bedienenden Elektronikschloss ohne Revision. Das für die geprüfte Montage benötigte Material finden Sie im Lieferumfang des Tresors vor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Silber
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
18 l
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Beste Verwendung
Dokument
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
315 mm
Innenmaße (B x T x H)
335 x 300 x 185 mm
Seitenwanddicke
56 mm
Türstärke
92 mm
Gewicht
57000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,31*
€ 1.035,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,06*
€ 1.030,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,66*
€ 883,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.