Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92490062
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 7461
EAN/GTIN:
     8716184073212
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
420 x 1385 x 873 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
190 x 897 x 129 mm
Maximalgewicht
5.74 kg
Verpackungsgewicht
7.36 kg
VESA-Halterung
Ja
Projektionsflächenkapazität
32 - 65 "
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Einfache Installation
Ja
Bildschirmgröße (max.)
65 "
Bildschirmgröße (mind.)
32 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
1385 mm
Höhe
873 mm
Gewicht
5740 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
897 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
7360 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.