| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92508040 Herst.-Nr.: 608966 EAN/GTIN: 9783864908194 |
| |
|
| | |
| - Genaue Anleitung für den Praxiseinsatz
- Mit neuen Features zu u.a. Belichtung und Autofokus - Extra Kapitel zum Thema Video
Dies ist das Handbuch für alle Fotograf*innen, die auf Canons EOS R5 wechseln. Canon-Profi Martin Schwabe macht Sie darin genau mit Funktionsweise, Einsatz und den neuen Funktionen der spiegellosen Kamera EOS R5 bekannt.
Neben der individuellen Anpassung von Tasten, Menüs und Programmplätzen legt er ein besonderes Augenmerk auf die praktische Handhabung im fotografischen Alltag und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Autofokus (u.a. auf die Funktionen, die erst durch den Wegfall des Spiegels möglich wurden). Die leistungsfähigen Video-Funktionen beschreibt er in einem abschließenden Kapitel.
Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Fotografie | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Martin Schwabe | | Anzahl der Seiten | 238 Seiten | | Buchillustrationen | Ja | | Veröffentlicher | dpunkt.verlag | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 07,05,2021 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |