Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AP-PSP-050 Aluminium, Schwarz 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AP-PSP-050 Aluminium, Schwarz 60 V
VIVOTEK AP-PSP-050 Aluminium, Schwarz 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92510853
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     900042600G
EAN/GTIN:
     4712123677194
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
tk datenleitungsschutzgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Nominale Eingang Spannung
60 V
Spitzenstrom
95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
50 mm
Tiefe
186.2 mm
Höhe
32 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, C-Tick, EN60950-1, IEC60950-1, ITU-T K.21, IEC-61643-21, IEC61000-4-5, TIA-968-A (FCC Part68)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.