Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gap Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gap Hemd Blau
U-Power Gap Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92520094
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     EY125DB L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzarm Poloshirt aus Piqué Baumwolle. Slim-Fit. Nacken und Ärmelbündchen elastisch und gerippt. Ausschnitt verschließbar mit drei Knöpfen, Ton in Ton. Weißes Schweißband im Nacken.Handytasche/Maskentasche auf der linken Seite mit rotem Streifen. Rotes Reflexband auf dem Kragen und auf dem rechten Ärmel.Ideal für Landwirt, Kraftfahrer, Schreiner, Elektriker, Klempner, Maler, Reinigungsunternehmen, Installateur, Lagerist, Mechaniker, Maurer, Fischwirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.