Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rainbow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Rainbow
U-Power Rainbow
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92520841
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     EY174OF XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Sweatshirt Jacke mit Kapuze und innen aus weichem Fleece. Hoher Kragen, Reißverschluss elastische Ärmelbündchen und elastischer Jackenbund. 2 Fronttaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss. U-Power 'Löwenkopf' Logo Ton in Ton, auf dem rechten Arm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Material
Stretch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.